Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Idéal p/ les travaux de perçage de précision sur du bs humide, du bs dur ou des 4x4, ce for. bimét. auto-alim. est con. a/ une arête de coupe en AC rap. et une arête chanfrnée. Ce for. drbl coupe des trous lisses et nets a/ moins de temps et d'effort, même sur du bs inc. de cls et d'autres mat.x résist.. Il comporte une vis-mère remplaçable et peut être affûté a/ une lime. Il mesure 7 po de long. tot., 2 1/8 po dia. a/ une tle de tige de 1/2 po, et une entrée de tuyau de 2 po.
Spécifications techniques
ArticleMèche de forage à bois
Matériau du foretAcier rapide
Taille de tige1/2 po
À utiliser avecBois
Type de produitMèche de forage à bois
Style de foretAuto-alimenté
Taille de foret2 1/8 po
Longueur hors tout7 po
ComprendBois clouté
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 79,44 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: