!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 1 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 1/2 PO,TUBE 7/8 PO,PLOMB/AC

FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 1 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 1/2 PO,TUBE 7/8 PO,PLOMB/AC

LENOX

FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 1 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 1/2 PO,TUBE 7/8 PO,PLOMB/AC close
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
FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 1 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 1/2 PO,TUBE 7/8 PO,PLOMB/AC

FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 1 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 1/2 PO,TUBE 7/8 PO,PLOMB/AC

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.19 / CHAQUE
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
  • N° article LNX1787511
  • N° de modèle du manufacturier 1787511
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Percez des trous lisses et propres dans du bs dur, du bs humide ou des 4x4 a/ moins de temps et d'efforts grâce à ce for. auto-alim. bimét.. const. a/ de l'AC de coupe G vit. a/ un bord chambré, il permetde tirer le for. proprement tout en éliminant l'excès de cop. de bs de votre projet. Il comporte une vis-mère remplaçable et peut être affûté a/ une lime. Ce for. a une long. tot. de 7 po, un dia. de 1 po, une tige de 1/2 po, une entrée de tuyau de 1/2 po et une entrée de tube de 7/

Spécifications techniques

  • ArticleMèche de forage à bois
  • Matériau du foretAcier rapide
  • Taille de tige1/2 po
  • À utiliser avecBois
  • Type de produitMèche de forage à bois
  • Style de foret Auto-alimenté
  • Taille de foret 1 po
  • Longueur hors tout 7 po
  • Comprend Bois clouté