Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Produisez des trous nets et lisses à l'aide de ce foret auto-alimenté bimétallique. Avec un tranchant en acier rapide pour plus de durabilité et un bord chanfreiné pour un retrait facile, vous pouvez terminer vos travaux de menuiserie en moins de temps. Ce foret mesure 1 3/8 pouces de diamètre avec une tige de 1/2 pouce, une entrée de tuyau de 1 pouce, une entrée de tube de 1 1/4 pouces et une longueur totale de sept pouces. Il comporte une vis-mère remplaçable et peut être affûté a
Spécifications techniques
ArticleMèche de forage à bois
Matériau du foretAcier rapide
Taille de tige1/2 po
À utiliser avecBois
Type de produitMèche de forage à bois
Style de foretAuto-alimenté
Taille de foret1 3/8 po
Longueur hors tout7 po
ComprendBois clouté
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca