Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez ce foret auto-alimenté bimétallique sur du bois humide, du bois dur et des 4x4. Fabriqué avec un bord de coupe en acier rapide chanfreiné, ce foret produit des trous lisses et nets avec la force de couper à travers le bois incrusté de clous. Ce foret a une vis-mère remplaçable et peut être affûté à la lime. Il a une longueur totale de sept pouces avec un diamètre de 1 3/4 pouces, une tige de 1/2 pouce, une entrée de tuyau de 1 1/4 pouce et une entrée de tube de 1 1/2 pouc
Spécifications techniques
ArticleMèche de forage à bois
Matériau du foretAcier rapide
Taille de tige1/2 po
À utiliser avecBois
Type de produitMèche de forage à bois
Style de foretAuto-alimenté
Taille de foret1 3/4 po
Longueur hors tout7 po
ComprendBois clouté
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca