!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARGEUR BATTERIE,50A,AUTOMATIQUE,6/12V

CHARGEUR BATTERIE,50A,AUTOMATIQUE,6/12V

ASSOCIATED EQUIP

CHARGEUR BATTERIE,50A,AUTOMATIQUE,6/12V close
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
CHARGEUR BATTERIE,50A,AUTOMATIQUE,6/12V

CHARGEUR BATTERIE,50A,AUTOMATIQUE,6/12V

ASSOCIATED EQUIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $262.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article AEC3055A
  • N° de modèle du manufacturier 3055A
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111729
  • PAGE DU CATALOGUE # 444
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChargeur de batterie
  • Type de batterie à utiliserFibre de verre absorbante (AGM), électrolyte gélifié, hydroélectrique
  • Longueur de câble6,5 pi
  • Type de chargeIntelligente
  • Profondeur hors tout10-1/2 po
  • Largeur hors tout10-1/2 po
  • NormesETL, CUS
  • Style de chargeur Établi
  • Automatique/Manuel(le) Automatique
  • Fonction du chargeur Charge
  • Tension d'entrée (V) 110 VCA
  • Hauteur hors tout 5-1/2 po
  • Portable Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)