!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARGEUR BATTERIE PORTABLE AVEC ÉCONOM DE MÉMOIRE, 12V,CUL,AUTOMATIQUE,16½ X 26½ X 17¼ PO

CHARGEUR BATTERIE PORTABLE AVEC ÉCONOM DE MÉMOIRE, 12V,CUL,AUTOMATIQUE,16½ X 26½ X 17¼ PO

ASSOCIATED EQUIP

CHARGEUR BATTERIE PORTABLE AVEC ÉCONOM DE MÉMOIRE, 12V,CUL,AUTOMATIQUE,16½ X 26½ X 17¼ PO close
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
CHARGEUR BATTERIE PORTABLE AVEC ÉCONOM DE MÉMOIRE, 12V,CUL,AUTOMATIQUE,16½ X 26½ X 17¼ PO

CHARGEUR BATTERIE PORTABLE AVEC ÉCONOM DE MÉMOIRE, 12V,CUL,AUTOMATIQUE,16½ X 26½ X 17¼ PO

ASSOCIATED EQUIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,338.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article AECIBC6008MSK
  • N° de modèle du manufacturier IBC6008MSK
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111729
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 53.0 lb

Informations sur le produit

Chargeur de batterie portable à roulettes. Comprend un câble économiseur de mémoire avec couvre-borne, destiné à être utilisé avec des batteries fibre de verre absorbante (AGM) 12 V, à décharge poussée, électrolyte gélifiées, plomb-acide, au lithium et hydroélectriques. Automatique, avec charge intelligente et trois fonctions : booster, recharger et entretenir. Tension d'entrée de 110V AC, câble de 6PI,5PO de long. 16 ½ largeur x 26 ½ hauteur x 17 ¼ de profondeur. Répond aux

Spécifications techniques

  • ArticleChargeur de batterie
  • Type de batterie à utiliserAGM, Deep Cycle, EFB, Gel, Lithium
  • Pour tension de batterie (V)12 VCC
  • Fonction du chargeurAppoint, charge, entretien
  • ComprendCâble économiseur de mémoire, couvre-bornes
  • Profondeur hors tout17-1/4 po
  • Largeur hors tout16-1/2 po
  • NormesUL, cUL
  • Style de chargeur Sur roues
  • Automatique/Manuel(le) Automatique
  • Longueur de câble 6 pi 5 po
  • Type de charge Intelligente
  • Tension d'entrée (V) 110 VCA
  • Hauteur hors tout 26-1/2 po
  • Portable Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)