!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARGEUR DE BATTERIE PORTABLE POUR 12 V, CUL, AUTOMATIQUE, 16½ X 26½ X 17¼ PO

CHARGEUR DE BATTERIE PORTABLE POUR 12 V, CUL, AUTOMATIQUE, 16½ X 26½ X 17¼ PO

ASSOCIATED EQUIP

CHARGEUR DE BATTERIE PORTABLE POUR 12 V, CUL, AUTOMATIQUE, 16½ X 26½ X 17¼ PO close
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
CHARGEUR DE BATTERIE PORTABLE POUR 12 V, CUL, AUTOMATIQUE, 16½ X 26½ X 17¼ PO

CHARGEUR DE BATTERIE PORTABLE POUR 12 V, CUL, AUTOMATIQUE, 16½ X 26½ X 17¼ PO

ASSOCIATED EQUIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,060.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article AECIBC6008
  • N° de modèle du manufacturier IBC6008
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111729
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 52.0 lb

Informations sur le produit

Ce chargeur de batterie portable est sur roues et s'utilise avec les batteries 12 V AGM, à cycle profond, au gel, au plomb, au lithium et à électrolyte liquide. Il est automatique avec une charge intelligente et a trois fonctions : booster, recharger et entretenir. Il a une tension d'entrée de 110V AC, un câble de six pieds et cinq pouce de long et mesure 16 ½ largeur x 26 ½ hauteur x 17 ¼ pouce de profondeur. Répond aux normes cUL.

Spécifications techniques

  • ArticleChargeur de batterie
  • Type de batterie à utiliserAGM, Deep Cycle, EFB, Gel, Lithium
  • Pour tension de batterie (V)12 VCC
  • Fonction du chargeurAppoint, charge, entretien
  • Tension d'entrée (V)110 VCA
  • Hauteur hors tout26-1/2 po
  • PortableOui
  • Style de chargeur Sur roues
  • Automatique/Manuel(le) Automatique
  • Longueur de câble 6 pi 5 po
  • Type de charge Intelligente
  • Profondeur hors tout 17-1/4 po
  • Largeur hors tout 16-1/2 po
  • Normes UL, cUL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)