!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 4/0 AWG, 5,17 PO LONGUEUR, 1,02 PO LARGEUR, 1/2 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 4/0 AWG, 5,17 PO LONGUEUR, 1,02 PO LARGEUR, 1/2 PO

BURNDY

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 4/0 AWG, 5,17 PO LONGUEUR, 1,02 PO LARGEUR, 1/2 PO close
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
CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 4/0 AWG, 5,17 PO LONGUEUR, 1,02 PO LARGEUR, 1/2 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 4/0 AWG, 5,17 PO LONGUEUR, 1,02 PO LARGEUR, 1/2 PO

BURNDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22C334
  • N° de modèle du manufacturier YA282N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 97
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de compression à cosse à deux trous
  • Code de couleurViolet
  • Angle de la langueDroite
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum4/0 AWG
  • Trou d'inspectionNon
  • MatériauCuivre
  • Style de terminaisonSertissage
  • Nb de trous2
  • Diamètre extérieur du baril0,69 po
  • Type de connecteurTige droite
  • Pour la taille du fil4/0 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou0,63 po
  • Longueur hors tout5,17 po
  • Caractéristiques spécialesBorne
  • Taille de goujon1/2 po
  • Style de languetteStandard
  • Taille du baril Long
  • Code de matrice 15
  • Largeur de flèche 1,02 po
  • Pour la taille des goujons 1/2 po
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum 4/0 AWG
  • Distance centre à centre entre trous 1,75 po
  • Tension maximale 35 kV CA
  • Normes Certifié CSA, UL 486A-486B, répertorié UL
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Style du baril Chanfreiné
  • Finition des contacts Étain
  • Pour le type de fil Toronné
  • Taille de trou 0,56 po
  • Largeur hors tout 1,02 po
  • Longueur de bande 1 11/16 po
  • Longueur de languette 1,27 po
  • Épaisseur de languette 0,14 po