!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC CAN,90 DEG,5/16PO,MNPT1/4,LAI

RAC CAN,90 DEG,5/16PO,MNPT1/4,LAI

APPROVED VENDOR

RAC CAN,90 DEG,5/16PO,MNPT1/4,LAI close
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
RAC CAN,90 DEG,5/16PO,MNPT1/4,LAI

RAC CAN,90 DEG,5/16PO,MNPT1/4,LAI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.40 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6AFK5
  • N° de modèle du manufacturier 6AFK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau barbelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordLaiton
  • Type de prise du mamelonSans molette
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A5/16 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • MatériauLaiton
  • RéutilisableRéutilisable
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de filetageNPT
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x NPT
  • Pour D.I. de tuyau 5/16 po
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Aspiration nominale Non classé
  • Taille de cannelure 5/16"
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Classe de matériau H59
  • Comprend un dispositif d'arrêt Arrêt non inclus
  • Taille de filetage 1/4 po
  • Sexe du raccord Mâle x mâle
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)