!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, RACCORDS 3/8 PO X 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X FEMELLE

RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, RACCORDS 3/8 PO X 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X FEMELLE

APPROVED VENDOR

RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, RACCORDS 3/8 PO X 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X FEMELLE close
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
RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, RACCORDS 3/8 PO X 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X FEMELLE

RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, RACCORDS 3/8 PO X 1/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X FEMELLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.50 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6AFT2
  • N° de modèle du manufacturier 6AFT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau barbelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordAluminium 6061-T6
  • Type de prise du mamelonHex
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • MatériauLaiton
  • RéutilisableNon réutilisable
  • Taille de filetage1/8 po
  • Sexe du raccordMâle x femelle
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Forme du raccord Droit
  • Aspiration nominale Non classé
  • Taille de cannelure 3/8"
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Taille du raccord de tuyau B 1/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Classe de matériau C37700
  • Comprend un dispositif d'arrêt Arrêt non inclus
  • Type de filetage NPT
  • Type de connexion du raccord de tuyau Barbelure x NPT