!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, RACCORDS 1/4 PO X 3/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X MÂLE

RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, RACCORDS 1/4 PO X 3/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X MÂLE

APPROVED VENDOR

RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, RACCORDS 1/4 PO X 3/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X MÂLE close
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
RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, RACCORDS 1/4 PO X 3/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X MÂLE

RACCORD DE TUYAU BARBELÉ, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, RACCORDS 1/4 PO X 3/8 PO, RACCORD CANNELÉ X NPT, MÂLE X MÂLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.56 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6AFR0
  • N° de modèle du manufacturier 6AFR0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau barbelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordLaiton
  • Type de prise du mamelonSans molette
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • MatériauLaiton
  • RéutilisableNon réutilisable
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de filetageNPT
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x NPT
  • Pour D.I. de tuyau 1/4 po
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Aspiration nominale Non classé
  • Taille de cannelure 1/4"
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Classe de matériau C37700
  • Comprend un dispositif d'arrêt Arrêt non inclus
  • Taille de filetage 3/8 po
  • Sexe du raccord Mâle x mâle