!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU DE VALVE À BILLE, LARGEUR 3 3/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 8 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, LARGEUR 3 3/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 8 PO

ZING

VERROU DE VALVE À BILLE, LARGEUR 3 3/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 8 PO close
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
VERROU DE VALVE À BILLE, LARGEUR 3 3/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 8 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, LARGEUR 3 3/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 8 PO

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.48 / CHAQUE
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
  • N° article ZNG7249
  • N° de modèle du manufacturier 7249
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour le type de poignéePoignée à quart de tour
  • Pour la largeur maximale de la poignée1 po
  • Pour la taille maximale des tuyaux1 1/4 po
  • Nombre maximum de cadenas5
  • Couleur de la consignationRouge
  • Température max.200 Degrees F
  • Profondeur hors tout4 po
  • Longueur hors tout5,5 po
  • NormesOSHA 1910.147
  • Plage d'anticipation À pince
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 1/2 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 3/8 po
  • Pour la taille minimale du tube 3/8 po
  • Légende Danger Locked Out Do Not Remove
  • Matériau de la consignation Polyuréthane
  • Arbre d'entraînement 20 Degrees F
  • Hauteur hors tout 8 po
  • Largeur hors tout 3 3/4 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)