!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VEROU,ROBINET TOURNANT SFÉRIQ,ROUG,MANILL¼PO/TAILL TUYO 1½-2½PO/TEMP 183 ° C,PLASTIQ,6 CADENA

VEROU,ROBINET TOURNANT SFÉRIQ,ROUG,MANILL¼PO/TAILL TUYO 1½-2½PO/TEMP 183 ° C,PLASTIQ,6 CADENA

ZING

VEROU,ROBINET TOURNANT SFÉRIQ,ROUG,MANILL¼PO/TAILL TUYO 1½-2½PO/TEMP 183 ° C,PLASTIQ,6 CADENA close
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
VEROU,ROBINET TOURNANT SFÉRIQ,ROUG,MANILL¼PO/TAILL TUYO 1½-2½PO/TEMP 183 ° C,PLASTIQ,6 CADENA

VEROU,ROBINET TOURNANT SFÉRIQ,ROUG,MANILL¼PO/TAILL TUYO 1½-2½PO/TEMP 183 ° C,PLASTIQ,6 CADENA

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.29 / CHAQUE
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
  • N° article ZNG7250
  • N° de modèle du manufacturier 7250
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Cette consignation de vanne à bille en plastique rouge comporte six cadenas, chacun avec une anse de ¼ de pouce. Convient aux tuyaux de 1 ½ à 2 ½ po. La poignée mesure 3/8 x 1 pouce et le corps mesure 11 x 4 x 11 po avec une plage de température de 183 °C. À utiliser avec des robinets à tournant sphérique.

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour le type de poignéePoignée à levier
  • Pour la largeur maximale de la poignée1 po
  • Pour la taille maximale des tuyaux2 1/2 po
  • Nombre maximum de cadenas5
  • Couleur de la consignationRouge
  • Température max.200 Degrees F
  • Profondeur hors tout5 po
  • Longueur hors tout8 po
  • NormesOSHA 1910.147
  • Plage d'anticipation À deux étapes
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 1/2 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 3/8 po
  • Pour la taille minimale du tube 1 1/2 po
  • Légende Danger Locked Out Do Not Remove
  • Matériau de la consignation Polyuréthane
  • Arbre d'entraînement 20 Degrees F
  • Hauteur hors tout 11 po
  • Largeur hors tout 4 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)