!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE BILLE,BRONZE,EN LIGNE,2PO PIPE

SOUPAPE BILLE,BRONZE,EN LIGNE,2PO PIPE

APOLLO

SOUPAPE BILLE,BRONZE,EN LIGNE,2PO PIPE close
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
SOUPAPE BILLE,BRONZE,EN LIGNE,2PO PIPE

SOUPAPE BILLE,BRONZE,EN LIGNE,2PO PIPE

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $220.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31EE59
  • N° de modèle du manufacturier 70LF10827
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau2 po
  • PriseStandard
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable 316
  • CaractéristiquesPrise blanche et étiquette bleue
  • Matériau de base du corps de vanne à billeBronze
  • Matériau du corps Bronze sans plomb
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Laiton sans plomb
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes CA AB 1953, VT S.152
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)