!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE À BILLE, ACIER AU CARBONE, ACIER INOXYDABLE, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, RPTFE

VANNE À BILLE, ACIER AU CARBONE, ACIER INOXYDABLE, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, RPTFE

FAIRVIEW

VANNE À BILLE, ACIER AU CARBONE, ACIER INOXYDABLE, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, RPTFE close
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
VANNE À BILLE, ACIER AU CARBONE, ACIER INOXYDABLE, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, RPTFE

VANNE À BILLE, ACIER AU CARBONE, ACIER INOXYDABLE, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, RPTFE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.66 / CHAQUE
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
  • N° article FARBVCS2303E
  • N° de modèle du manufacturier BVCS2303-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1793
  • Poids à l’expédition 2.44 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique est fabriqué en acier au carbone et possède un type de connexion femelle-femelle. La pression de service maximale du robinet pour l'eau, l'huile et le gaz est de 3 000 lb/po2, et il a un passage intégral. Le robinet a une taille de tuyau de 3/4 de pouce et une structure en deux pièces.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Matériau du corpsAcier au carbone
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeAcier inoxydable
  • Matériau de bille Acier inoxydable 304
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable
  • Matériau du siège RPTFE