!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE À BILLE, LAITON FONDU, LAITON, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, PTFE

VANNE À BILLE, LAITON FONDU, LAITON, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, PTFE

FAIRVIEW

VANNE À BILLE, LAITON FONDU, LAITON, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, PTFE close
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
VANNE À BILLE, LAITON FONDU, LAITON, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, PTFE

VANNE À BILLE, LAITON FONDU, LAITON, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, PTFE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.74 / CHAQUE
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
  • N° article FARLFBV4103B
  • N° de modèle du manufacturier LF-BV4103-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1791
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique a une structure en deux parties et un style de corps en ligne. Il dispose d'une prise complète et d'un raccord FNPT vers FNPT. Sa pression maximale est de 600 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz, et sa plage de température est de -65 °F à 250 °F et de -54 °C à 120 °C. Le robinet est doté d'une poignée à levier et sa taille de tuyau est de 1/4 po. La tige et le corps de la vanne sont en laiton.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Matériau du corpsLaiton fondu
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau du siègePTFE
  • Matériau de tigeLaiton
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Matériau de manche/poignée Acier avec placage résistant à la corrosion
  • Matériau de joint Buna N
  • Normes ASME A112.18.1, CSA N125.1, CSA B125.3, NSF, ANSI 372