!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLES HEXAGONALES 4.0 MM S/S

CLES HEXAGONALES 4.0 MM S/S

WERA

CLES HEXAGONALES 4.0 MM S/S close
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
CLES HEXAGONALES 4.0 MM S/S

CLES HEXAGONALES 4.0 MM S/S

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,73 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 97,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WRA022704
  • N° de modèle du manufacturier 05022704001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.529 lb

Spécifications techniques

  • Longueur de manche/poignée1 po
  • Taille d'extrémité4 mm
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Angle de travail25 degrés
  • Type de mesure Métrique
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable
  • Pays d’origine République tchèque (sous réserve de modification)