!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,7 PO,ALUMINE CÉR

DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,7 PO,ALUMINE CÉR

NORTON

DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,7 PO,ALUMINE CÉR close
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
DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,7 PO,ALUMINE CÉR

DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,7 PO,ALUMINE CÉR

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,34 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 908,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66261170280
  • N° de modèle du manufacturier 66261170280
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.75 lb

Informations sur le produit

Ce disque auto-agrippant a un style XHD à préparation rapide et est fabriqué en alumine céramique. Il a un diamètre de sept pouces et une épaisseur de 1/2 po. Il peut être utilisé pour le mélange, la préparation de la peinture, l'enlèvement de la peinture, l'enlèvement de la ligne de joint, l'élimination de la rouille, l'enlèvement de matière et le meulage de surface.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à alésage central
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)