!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,5 PO,ALUMINE CÉR

DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,5 PO,ALUMINE CÉR

NORTON

DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,5 PO,ALUMINE CÉR close
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
DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,5 PO,ALUMINE CÉR

DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,5 PO,ALUMINE CÉR

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 1 807,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66261170279
  • N° de modèle du manufacturier 66261170279
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.15 lb

Informations sur le produit

Ce disque auto-agrippant de 1/2 po d'épaisseur a un style XHD à préparation rapide. Il est fabriqué en alumine céramique et a un diamètre de cinq pouces. Utilisez ce disque abrasif pour le mélange, la préparation de la peinture, l'enlèvement de la peinture, l'enlèvement de la ligne de joint, l'élimination de la rouille, l'enlèvement de matière et le meulage de surface.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à alésage central
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)