!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUSE AUTOMATIQUE A BEC D'ESSENCE

BUSE AUTOMATIQUE A BEC D'ESSENCE

FILL-RITE

BUSE AUTOMATIQUE A BEC D'ESSENCE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BUSE AUTOMATIQUE A BEC D'ESSENCE

BUSE AUTOMATIQUE A BEC D'ESSENCE

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $183.04 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG812N29
  • N° de modèle du manufacturier SDN075GAN
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBuse automatique pour essence
  • Taille d'entrée3/4 po
  • Longueur hors tout14 1/4 po
  • Température de fluide max.150 Degrees F
  • Type de raccord de becNPT
  • Pour type de médiaBiodiesel jusqu'à B20, carburant diesel, essence, essences minérale
  • Produits chimiques compatiblesDiesel, essence
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselNon
  • Flow Rate - Maximum14,5 gal/min
  • Pression de service max.50 lb/po²
  • Number of Latch Positions3
  • Type d'entrée NPT
  • Diamètre extérieur du bec 1 po
  • Opération de la buse Automatique
  • Matériaux mouillés Fonte, fluorocarbone, acier inoxydable
  • Compteur Non mesuré
  • Organisme de conformité UL/cUL
  • Couleur de couvercle Vert
  • Caractéristiques Arrêt automatique, facile à l'utilisation
  • À utiliser avec Fluide d'échappement diesel
  • Matériau de buse Aluminium
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande