!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUSE A BEC VERSEUR ESSENCE AUTOM, NPT

BUSE A BEC VERSEUR ESSENCE AUTOM, NPT

FILL-RITE

BUSE A BEC VERSEUR ESSENCE AUTOM, NPT close
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
BUSE A BEC VERSEUR ESSENCE AUTOM, NPT

BUSE A BEC VERSEUR ESSENCE AUTOM, NPT

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG812N30
  • N° de modèle du manufacturier SDN075RAN
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBuse automatique pour essence
  • Taille d'entrée3/4 po
  • Opération de la buseAutomatique
  • Matériaux mouillésFonte, fluorocarbone, acier inoxydable
  • CompteurNon mesuré
  • Organisme de conformitéUL/cUL
  • Couleur de couvercleRouge
  • CaractéristiquesArrêt automatique, facile à l'utilisation
  • À utiliser avecFluide d'échappement diesel
  • Matériau de buseAluminium
  • Type d'entrée NPT
  • Diamètre extérieur du bec 7/8 po
  • Température de fluide max. 150 Degrees F
  • Type de raccord de bec NPT
  • Pour type de média Biodiesel jusqu'à B20, carburant diesel, essence, essences minérale
  • Produits chimiques compatibles Diesel, essence
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Flow Rate - Maximum 14,5 gal/min
  • Pression de service max. 50 lb/po²
  • Number of Latch Positions 3