!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À BOIS, FORET 7/16 PO, 6 PO LONG

FORET À BOIS, FORET 7/16 PO, 6 PO LONG

DEWALT

FORET À BOIS, FORET 7/16 PO, 6 PO LONG close
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
FORET À BOIS, FORET 7/16 PO, 6 PO LONG

FORET À BOIS, FORET 7/16 PO, 6 PO LONG

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.11 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = $90.22

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 2 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article BLDDW1665
  • N° de modèle du manufacturier DW1665
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

This auger bit includes one piece and is made out of carbon steel. It has a 7/16 inch shank. This auger bit is designed for use with self-feed spur. It also has a six inch length.

Spécifications techniques

  • Groupe de foretsIndividuel
  • Style de foretTarière
  • Drill Bit Size5/8 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Nb de pièces1
  • Article Foret à tarière
  • Matériau du foret Acier au carbone
  • Taille de tige 7/16 po
  • À utiliser avec Aillette auto-alimentée
  • Type de produit Wood Drill Bit
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
Autres termes de recherche