!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÈCHE À SIMPLE SPIRALE,FORAGE DU BOIS,17 X 7/8 PO,TIGE 7/16 PO

MÈCHE À SIMPLE SPIRALE,FORAGE DU BOIS,17 X 7/8 PO,TIGE 7/16 PO

IRWIN

MÈCHE À SIMPLE SPIRALE,FORAGE DU BOIS,17 X 7/8 PO,TIGE 7/16 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MÈCHE À SIMPLE SPIRALE,FORAGE DU BOIS,17 X 7/8 PO,TIGE 7/16 PO

MÈCHE À SIMPLE SPIRALE,FORAGE DU BOIS,17 X 7/8 PO,TIGE 7/16 PO

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 68,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 408,18 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRW3043011B
  • N° de modèle du manufacturier 3043011B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Entièrement forgé et soudé dans la base, ce foret de tarière de navire a un tranchant robuste pour une utilisation sur le bois incrusté de clous et d'autres matériaux résistants. Ce foret a un diamètre de 7/8 pouces, une longueur totale de 17 pouces et une tige d'impact à changement rapide de 7/16 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleMèche à bois
  • Taille de foret7/8 po
  • Longueur hors tout17 po
  • Type de produitMèche à bois
  • Style de foret Tarière de navire
  • Taille de tige 7/16 po
  • À utiliser avec Bois
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande