!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTI-GRIPP,1/2PO X 50PI,BLNC CASSE

RUBAN ANTI-GRIPP,1/2PO X 50PI,BLNC CASSE

ANTI-SEIZE TECHNOLOGY

RUBAN ANTI-GRIPP,1/2PO X 50PI,BLNC CASSE close
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
RUBAN ANTI-GRIPP,1/2PO X 50PI,BLNC CASSE

RUBAN ANTI-GRIPP,1/2PO X 50PI,BLNC CASSE

ANTI-SEIZE TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2TE46
  • N° de modèle du manufacturier 36536
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif antigrippant
  • SérieCéramique POLY-TEMP
  • Longueur hors tout50 pi
  • Températures de service max.550 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les gaz300 lb/po²
  • Densité linéaire minimale1,2 g/cc
  • Type de rubanRuban d'étanchéité pour filetage de tuyau
  • NormesFDA 21 CFR 177.1550 partie 177, conformité GHS, GSA C.I.D- A-A-58092, MIL-T-27730A, OSHA, conformité RoHS, homologué UL, USDA
  • Non toxiqueOui
  • Application d'étanchéité spécifique Pour applications alimentaires
  • Largeur hors tout 1/2 po
  • Température minimale de service -400 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides 10 000 lb/po²
  • Densité linéaire maximale 1,5 g/cc
  • Couleur Blanc cassé
  • Pour le type de fluide Oxygène
  • Matériau du fond PTFE chargé de céramique
  • Épaisseur 0,004 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)