Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif à feuille d’aluminium 322 est argenté. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’automobile et répond aux normes UL 723. Ce ruban est destiné à un usage intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 15lb/po, résiste à une plage de températures allant de 40°F à 200°F, et aux UV, mesure 5mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif à feuille d'aluminium
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
Industrie communeAutomobile
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Aluminium
Format du ruban adhésifUn côté
Conforme aux spécificationsClassé UL
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux UV
Épaisseur de ruban5 mil
Marque et sérieNashua 322
Résistance à la traction (rubans)15 lb/po
Type de rubanRuban en feuilles d'aluminium
Longueur du ruban (unités impériales)50 1/4 vg
Longueur du ruban (unités métriques)46 m
Marque de ruban adhésifNashua
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Doublure incluseOui
NormesUL 723
Couleur du rubanArgent
Construction de l'endos du rubanFeuille d'aluminium
Adhérence sur l'acier130 oz/po
Série322
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca