!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS PNEU,LONGUEUR HT 7-3/8 PO

TOURNEVIS PNEU,LONGUEUR HT 7-3/8 PO

SPEEDAIRE

TOURNEVIS PNEU,LONGUEUR HT 7-3/8 PO close
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
TOURNEVIS PNEU,LONGUEUR HT 7-3/8 PO

TOURNEVIS PNEU,LONGUEUR HT 7-3/8 PO

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $229.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45NW60
  • N° de modèle du manufacturier 45NW60
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1565
  • Poids à l’expédition 2.87 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVisseuse pneumatique
  • Vitesse à vide800 tr/min
  • Type d'embrayagePositif
  • Facteur de marche nominalUsage industriel
  • Consommation d'air29,0 pi³/min
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Type de manche/poignéePistolet
  • Longueur hors tout7-3/8 po
  • Couple max. 115 po lb
  • Embout hexagonal 1/4 po
  • Configuration de prise Angle droit
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Lieu d'échappement Bas
  • Type de commande Gâchette
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)