!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/SIEGE SOUPL/140LB/PO2/128CFM,¼PO (M)NPT,LAITON/ACIER INOXY/SILICONE

SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/SIEGE SOUPL/140LB/PO2/128CFM,¼PO (M)NPT,LAITON/ACIER INOXY/SILICONE

CONTROL DEVICES

SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/SIEGE SOUPL/140LB/PO2/128CFM,¼PO (M)NPT,LAITON/ACIER INOXY/SILICONE close
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
SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/SIEGE SOUPL/140LB/PO2/128CFM,¼PO (M)NPT,LAITON/ACIER INOXY/SILICONE

SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/SIEGE SOUPL/140LB/PO2/128CFM,¼PO (M)NPT,LAITON/ACIER INOXY/SILICONE

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.17 / CHAQUE
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
  • N° article CTLST25-1A140
  • N° de modèle du manufacturier ST25-1A140
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Soulagez la pression d'air avec cette soupape de sécurité d'air. Avec un corps en laiton, un joint torique en silicone et un ressort en acier inoxydable, cette soupape à siège en laiton est conçue pour un débit d'air standard ou faible et peut résister à une pression de 140 lb/po2, 128 pieds cubes par minute, et elle dispose d'un tuyau national mâle ¼ po à raccord conique (NPT). Cette vanne a une résistance à la température maximale de 250˚ F.

Spécifications techniques

  • Entrée (M)NPT (po)1/4
  • Débit nominal (pi³/min) avec pression préréglée128
  • RessortAcier inoxydable
  • Préréglage (lb/po²) 140
  • Température max. (F) 250