!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU A AIR, ROUGE, RACCORD 1/4 PO

TUYAU A AIR, ROUGE, RACCORD 1/4 PO

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU A AIR, ROUGE, RACCORD 1/4 PO close
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
TUYAU A AIR, ROUGE, RACCORD 1/4 PO

TUYAU A AIR, ROUGE, RACCORD 1/4 PO

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.54 / CHAQUE
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
  • N° article XIH20147625R
  • N° de modèle du manufacturier 20147625
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • Couleur de tuyauRouge
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Taille de raccord1/4 po
  • Plage de température-40 Degrees à 88 Degrees C
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Facteur de sécurité4:1
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Type de raccord de tuyau BMNPT
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • D.E. de tuyau 1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de raccord MNTP
  • Normes RMA Classe C
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Pour type de média Air, eau
  • Taille du raccord de tuyau A 1/4 po
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Fil synthétique