!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU 3/8IN X 25FT DE L AIR F5 COUP

TUYAU 3/8IN X 25FT DE L AIR F5 COUP

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU 3/8IN X 25FT DE L AIR F5 COUP close
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
TUYAU 3/8IN X 25FT DE L AIR F5 COUP

TUYAU 3/8IN X 25FT DE L AIR F5 COUP

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 548,22 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article XIH20465479
  • N° de modèle du manufacturier 20465479
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1625
  • Poids à l’expédition 2.825 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • D.E. de tuyau5/8 po
  • Couleur de tuyauBleu
  • Matériau de la gaine de tuyauTPE
  • Plage de température-40 degrés F à 158 degrés F
  • Matériau de renforcement du tuyauPolyester
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 25 pi
  • Matériau du tube de tuyau TPE
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Normes RMA classe B
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Pour type de média Air