!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'AIR, D.I. DE TUYAU 3/8 PO, LONGUEUR DU TUYAU 250 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, NITRILE

TUYAU D'AIR, D.I. DE TUYAU 3/8 PO, LONGUEUR DU TUYAU 250 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, NITRILE

CONTINENTAL

TUYAU D'AIR, D.I. DE TUYAU 3/8 PO, LONGUEUR DU TUYAU 250 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, NITRILE close
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
TUYAU D'AIR, D.I. DE TUYAU 3/8 PO, LONGUEUR DU TUYAU 250 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, NITRILE

TUYAU D'AIR, D.I. DE TUYAU 3/8 PO, LONGUEUR DU TUYAU 250 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, NITRILE

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,015.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55CN73
  • N° de modèle du manufacturier IGBL03830-250
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • D.E. de tuyau0,6875 po
  • Couleur de tuyauBleu
  • Matériau de la gaine de tuyauNitrile
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Facteur de sécurité4:1
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pour type de médiaAir, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, éthylène glycol, formaldéhyde, glycérine, heptane, hexane, isopropanol, kérosène, air lubrifié, méthanol, naphte, gaz azoté, parrafines (cire), bisulfate de sodium, solvants, solvant Stoddard, térébenthine, eau
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 250 pi
  • Matériau du tube de tuyau Nitrile
  • Pression d'éclatement 1 200 lb/po²
  • Plage de température -40 Degrees à 210 Degrees F
  • Matériau de renforcement du tuyau Fibre
  • Rayon de cintrage 3 3/4 po
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, liquide de transmission automatique, boissons, liquide de frein, acide chromique 30 %, acide chromique 50 %, cyclohexane, DEF, carburant diesel, aliments secs, acétate d'éthyle, formaldéhyde, acide formique, mazout, essence, liquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), hydrazine, acide chlorhydrique/muriaque (100 %), acide chlorhydrique/muriaque (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, propane liquide, gaz de pétrole liquéfié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), huile moteur, gaz naturel, acide nitrique (50 % de la solution), oxygène, acide phosphorique (40 % de la solution), hydroxyde de potassium (50 %), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), vapeur, acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), xylène