!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'AIR MULTIFONCTION,3/8 PO,50 PI

TUYAU D'AIR MULTIFONCTION,3/8 PO,50 PI

REELCRAFT

TUYAU D'AIR MULTIFONCTION,3/8 PO,50 PI close
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
TUYAU D'AIR MULTIFONCTION,3/8 PO,50 PI

TUYAU D'AIR MULTIFONCTION,3/8 PO,50 PI

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2PLC4
  • N° de modèle du manufacturier S601012-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.57 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • Couleur de tuyauRouge
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Plage de température0 degrés à 150 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Facteur de sécurité4:1
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • D.E. de tuyau 5/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Normes ANSI B1.20.1
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A 1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B MNPT