!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'AIR, D.I. DE TUYAU 1/4 PO, LONGUEUR DU TUYAU 50 PI, 250 LB/PO2 À 70 F, EPDM

TUYAU D'AIR, D.I. DE TUYAU 1/4 PO, LONGUEUR DU TUYAU 50 PI, 250 LB/PO2 À 70 F, EPDM

CONTINENTAL

TUYAU D'AIR, D.I. DE TUYAU 1/4 PO, LONGUEUR DU TUYAU 50 PI, 250 LB/PO2 À 70 F, EPDM close
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
TUYAU D'AIR, D.I. DE TUYAU 1/4 PO, LONGUEUR DU TUYAU 50 PI, 250 LB/PO2 À 70 F, EPDM

TUYAU D'AIR, D.I. DE TUYAU 1/4 PO, LONGUEUR DU TUYAU 50 PI, 250 LB/PO2 À 70 F, EPDM

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55CK09
  • N° de modèle du manufacturier HZR02525-50-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • D.E. de tuyau0,5 po
  • Couleur de tuyauRouge
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Type de renforcement du tuyauSpirale
  • Facteur de sécurité4:1
  • Produits chimiques compatiblesEau déionisée, eau douce
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Pression d'éclatement 1 000 lb/po²
  • Plage de température -40 Degrees à 210 Degrees F
  • Matériau de renforcement du tuyau Fibre
  • Configuration du tuyau Vrac
  • Pour type de média Air, air lubrifié, eau