!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR WINGFOOT 300 1/2X25PI

TUYAU AIR WINGFOOT 300 1/2X25PI

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU AIR WINGFOOT 300 1/2X25PI close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
TUYAU AIR WINGFOOT 300 1/2X25PI

TUYAU AIR WINGFOOT 300 1/2X25PI

CONTINENTAL CONTITECH

Prix en liquidation :
$25.25 / CHAQUE

Votre prix : 101,01 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article XIH20104908
  • N° de modèle du manufacturier 20104908
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • Poids à l’expédition 5.945 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • Couleur de tuyauRouge
  • Longueur de tuyau25 pi
  • Taille de raccord1/4 po MNPT
  • NormesRMA classe A
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique nitrile
  • Pour type de médiaAir
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Taille du raccord de tuyau B1/2 po
  • Matériau de renforcement du tuyauFil synthétique
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • D.E. de tuyau 13/16 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Plage de température -20 degrés F à 210 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Type de raccord de tuyau B MNPT