!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN PNMATQ,6 PO COURSE,1157 POLO

VERIN PNMATQ,6 PO COURSE,1157 POLO

SPEEDAIRE

VERIN PNMATQ,6 PO COURSE,1157 POLO close
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
VERIN PNMATQ,6 PO COURSE,1157 POLO

VERIN PNMATQ,6 PO COURSE,1157 POLO

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $137.22 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5TGF4
  • N° de modèle du manufacturier NCDMB200-0600
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin pneumatique
  • Action de cylindreDouble effet
  • Course6"
  • Montage de vérin pneumatiqueNez fileté
  • Taille d'orifice1/4 po NPT
  • Type de coussinAucun
  • Type de vérinRond
  • Diamètre d'alésage2 po
  • Matériau de pistonMagnétique
  • Matériau d'emboutAluminium
  • Piston magnétiqueOui
  • Matériau de tubeAcier inoxydable
  • Diamètre de tige0.620"
  • Longueur de filetage de tige0,88 po
  • Pression max.250 lb/po²
  • Groupe (vérins pneumatiques) Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique 2 po
  • Type de vérin pneumatique Corps rond
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Simple/double effet Double effet
  • Plage de température 40 Degrees à 140 Degrees F
  • Longueur hors tout 11,57 po
  • Montage Nez
  • Finition Revêtement dur anodisé
  • Matériau de tige de commande Acier au carbone chromé
  • Matériau des tirants N
  • Filetage de nez 1-1/4"-12 UNF
  • Taille de filetage de tige 1/2 po-20 UNF
  • Caractéristiques À interrupteur