!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR,PORT MAIN

COMPRESSEUR AIR,PORT MAIN

MI-T-M

COMPRESSEUR AIR,PORT MAIN close
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
COMPRESSEUR AIR,PORT MAIN

COMPRESSEUR AIR,PORT MAIN

MI-T-M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,722.66 / CHAQUE
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
  • N° article MTMAM1HM04-05G
  • N° de modèle du manufacturier AM1-HM04-05G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 87.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air à gaz portatif
  • Puissance de sortie du moteur4 HP
  • Débit d'air libre à la pression maximale4,8 pi³/min
  • Déplacement/course, 1ere étage90 lb/po²
  • Poids77 lb
  • Durée de vie moyenne de la pompe2 000 h
  • Facteur de marcheContinu
  • Cylindrée de moteur212 cm³
  • Type de carburantEssence
  • Arrêt en cas de manque d'huileOui
  • Vitesse maximale3 300 tr/min
  • Taille de sortie1/4 po
  • Hauteur hors tout22,25 po
  • Largeur hors tout17,5 po
  • Type de pompeMouvement alternatif
  • Type de démarreurRappel
  • SérieAM1
  • Capacité du réservoir de carburant0,95 gal
  • Style du réservoir d'air Réservoirs doubles
  • Marque de moteur Mi-T-M
  • Débit d'air libre 4,8 pi³/min
  • Taille du réservoir d'air 5 gal
  • Nb d'étages 1
  • Matériau de bouteille Aluminium
  • Méthode de refroidissement de moteur Refroidi à l'air
  • Capacité d'huile de moteur 18,5 oz liq.
  • Comprend (2) jauges, régulateur
  • Type de lubrification Lubrifié par projection
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Type de sortie NPT
  • Longueur hors tout 21 po
  • Capacité d'huile de pompe 4 oz liq.
  • Type de démarrage Tirette
  • Type de vanne Pilote
  • Réservoir ASME Oui