!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'AIR ET D'EAU À USAGE GÉNÉRAL, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 29,4 MM, D.I. DE TUYAU 19,1 MM

TUYAU D'AIR ET D'EAU À USAGE GÉNÉRAL, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 29,4 MM, D.I. DE TUYAU 19,1 MM

PARKER

TUYAU D'AIR ET D'EAU À USAGE GÉNÉRAL, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 29,4 MM, D.I. DE TUYAU 19,1 MM close
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
TUYAU D'AIR ET D'EAU À USAGE GÉNÉRAL, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 29,4 MM, D.I. DE TUYAU 19,1 MM

TUYAU D'AIR ET D'EAU À USAGE GÉNÉRAL, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 29,4 MM, D.I. DE TUYAU 19,1 MM

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.99 / PIED
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
  • N° article DYE7092-75304
  • N° de modèle du manufacturier 7092-75304
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air et d'eau à usage général
  • Couleur de tuyauRouge
  • Longueur de tuyau400 ft
  • Plage de température-40 degrés à 212 degrés F
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • Produits chimiques compatiblesEau
  • Configuration du tuyauVrac
  • D.I. de tuyau 19,1 mm
  • D.E. de tuyau 29,4 mm
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Matériau de la gaine de tuyau EPDM
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Pour type de média Air, produits chimiques doux, eau
  • Matériau de renforcement du tuyau Textile