!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10

ADAPTATEUR,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10

JOHN GUEST

ADAPTATEUR,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10 close
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
ADAPTATEUR,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10

ADAPTATEUR,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.27 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1WTK4
  • N° de modèle du manufacturier PP011223W-PK10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPTF
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3/8 po
  • Taille de filetage de raccord3/8 po-18
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • NormesNSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Température minimale de service33 degrés F
  • Application Transformation des aliments, eau potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Polypropylène
  • Couleur Blanc
  • Températures de service max. 150 degrés F
  • Matériau du tube compatible Nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)