!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,FILETAGE FEMELLE,GR,1 1/2 PO,1 PO,AL 280

ADAPT,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,FILETAGE FEMELLE,GR,1 1/2 PO,1 PO,AL 280

CANADA METAL PACIFIC

ADAPT,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,FILETAGE FEMELLE,GR,1 1/2 PO,1 PO,AL 280 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ADAPT,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,FILETAGE FEMELLE,GR,1 1/2 PO,1 PO,AL 280

ADAPT,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,FILETAGE FEMELLE,GR,1 1/2 PO,1 PO,AL 280

CANADA METAL PACIFIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.31 / CHAQUE
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
  • N° article STUSF04A
  • N° de modèle du manufacturier SF04A
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101808
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur fileté femelle pour tuyaux d'incendie forestiers a une taille de 1 1/2 pouce, est gris et se couple à tous les adaptateurs d'un quart de tour de 1 1/2 pouce. Il a une longueur et une hauteur d'environ un pouce et est fabriqué en aluminium 280. Il comprend un tuyau haute pression approuvé AL de 25 pieds.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur, filetage femelle, 1-1/2 po
  • CouleurGris
  • MatériauAluminium 280
  • À utiliser avec Couples à tous 1 ½ po adaptateurs quart de tour
  • Comprend 25 pi Tuyau de haute pression UL homologué