!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MALE PIV. TOPFIT 1/2X1/4 (M)N

COUDE MALE PIV. TOPFIT 1/2X1/4 (M)N

TOPRING

COUDE MALE PIV. TOPFIT 1/2X1/4 (M)N close
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
COUDE MALE PIV. TOPFIT 1/2X1/4 (M)N

COUDE MALE PIV. TOPFIT 1/2X1/4 (M)N

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,01 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 48,02 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TOP40.290
  • N° de modèle du manufacturier 40.290
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Type de raccordement du côté A du raccordAutobloquant impérial
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/2 po
  • Matériau de raccordPolymère PBT
  • Températures de service max.60 degrés C
  • Série40
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur coudé à 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccord NPT
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Couleur Noir
  • Longueur hors tout 1,57 po