Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette paire de gants résistants aux coupures ActivArmr pour service moyen assure une haute visibilité grâce à sa couleur orange. Les gants sont disponibles en taille 10/très grande et présentent une épaisseur de calibre 13. Les paumes sont enduites de nitrile et de polyuréthane pour allier confort et protection.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantActivArmr 97-013
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance aux coupures A2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388 : 4X32B, CE, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantNitrile, polyuréthane
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant230 à 270 mm
Couleur du revêtement du gantOrange
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
CouleurOrange
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X32B
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique10
Matériau de la doublure du gantFibre de verre, polyester
ÉpaisseurCal. 13
Nb de paires par paquet72
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumeNitrile, polyuréthane
Pays d’originePortugal
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca