!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-CABLE A CLIQUET ACSR

COUPE-CABLE A CLIQUET ACSR

KLEIN TOOLS

COUPE-CABLE A CLIQUET ACSR close
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
COUPE-CABLE A CLIQUET ACSR

COUPE-CABLE A CLIQUET ACSR

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,575.01 / CHAQUE
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
  • N° article KLN63800ACSR
  • N° de modèle du manufacturier 63800ACSR
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241616
  • PAGE DU CATALOGUE # 372
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe-câble aluminium-acier à cliquet
  • Longueur hors tout13-3/4 po
  • Caractéristiques Coupe de l'Acsr à plusieurs brins jusqu'à 477 Mcm, les Insertions de coupe sont facilement remplacées en retirant 3 vis par lame, capacité : Acsr 477 Mcm : brin de 1-1/4 po (32 mm) Ø Cu : 1 po (25 mm) Ø Cu solide : torons à hauban de 1/2 po (13 mm) Ø (aucunement pour les Ehs), mécanisme à cliquet avec effet de levier élevé pour faciliter la coupe, l'outil peut être verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé, les poignées recouverte de plastique avec protège-mains pour un confort et bonne prise en main, à une longueur d'un peu moins de 14 po (356 mm) l'outil peut être transporté dans un étui à outils, les insertions de coupe de remplacement avec vis (cat. N Degrees 63858) disponible
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)