!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE ÉMAIL, INT/EXT, LUSTRE, RGE SÉCU, 1 GAL, ACRYLIQ

PEINTURE ÉMAIL, INT/EXT, LUSTRE, RGE SÉCU, 1 GAL, ACRYLIQ

RUST-OLEUM

PEINTURE ÉMAIL, INT/EXT, LUSTRE, RGE SÉCU, 1 GAL, ACRYLIQ close
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
PEINTURE ÉMAIL, INT/EXT, LUSTRE, RGE SÉCU, 1 GAL, ACRYLIQ

PEINTURE ÉMAIL, INT/EXT, LUSTRE, RGE SÉCU, 1 GAL, ACRYLIQ

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $200.50 / CHAQUE
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
  • N° article RLM314410
  • N° de modèle du manufacturier 314410
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Peinture acrylique émaillée, rouge sécurité, finition brillante. Le temps de séchage est de 15 mins et de 2 hrs pour une seconde couche. Il guérira complètement en 7 jours. Il s'agit d'un saut de peinture d'un gallon, d'un poids net de 9 litres, offrant une couverture de 150-270 pi2. Il s'agit d'une peinture intérieure et extérieure pour surfaces métalliques, et elle peut être appliquée avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur à des températures allant jusqu'à 40°F.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • Surface - grille en acier au carboneRugueuse, lisse
  • CouleurRouge sécurité
  • Teneur en COVLess Than 250 g/L
  • Temps de durcissement7 jours
  • Méthode d'applicationBrosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avecSurfaces métalliques
  • Série du système3800
  • Type de base Acrylique
  • Finition Lustré
  • Temps de séchage 15 min
  • Famille de couleurs Rouges
  • Propriétés de l'activateur Faible teneur en COV
  • Conditions d'exposition Intérieur, extérieur
  • Type de résine Acrylique