!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE ÉMAIL P/ SURFACES MÉTALLIQUES, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, LUSTRE, NOIR, 1 GAL, ACRYLIQUE

PEINTURE ÉMAIL P/ SURFACES MÉTALLIQUES, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, LUSTRE, NOIR, 1 GAL, ACRYLIQUE

RUST-OLEUM

PEINTURE ÉMAIL P/ SURFACES MÉTALLIQUES, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, LUSTRE, NOIR, 1 GAL, ACRYLIQUE close
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
PEINTURE ÉMAIL P/ SURFACES MÉTALLIQUES, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, LUSTRE, NOIR, 1 GAL, ACRYLIQUE

PEINTURE ÉMAIL P/ SURFACES MÉTALLIQUES, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, LUSTRE, NOIR, 1 GAL, ACRYLIQUE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.33 / CHAQUE
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
  • N° article RLM314387
  • N° de modèle du manufacturier 314387
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un seau d'un gallon de peinture émail acrylique noire lustrée pour les surfaces métalliques. Elle peut être appliquée à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un système de vaporisation à une températures aussi basse que 4C (40F), Ce produit couvrira de 13.9 à 25 mètres carrés (150 à 270 pieds carrés) et son poids net est de 4.1 kg (9 lb), Cette peinture sèche en seulement 15 minutes, avec un temps de séchage de recouvrement de deux heures et un temps de durcissement

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • Surface - grille en acier au carboneRugueuse, lisse
  • CouleurNoir
  • Teneur en COVLess Than 250 g/L
  • Temps de durcissement7 jours
  • Méthode d'applicationBrosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avecSurfaces métalliques
  • Série du système3800
  • Type de base Acrylique
  • Finition Lustré
  • Temps de séchage 15 min
  • Famille de couleurs Noirs
  • Propriétés de l'activateur Faible teneur en COV
  • Conditions d'exposition Intérieur, extérieur
  • Type de résine Acrylique