!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACCÉLÉRATEUR, SF 7452, 0,7OZ LIQ, AÉROSOL, TRANSPARENT

ACCÉLÉRATEUR, SF 7452, 0,7OZ LIQ, AÉROSOL, TRANSPARENT

LOCTITE

ACCÉLÉRATEUR, SF 7452, 0,7OZ LIQ, AÉROSOL, TRANSPARENT close
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
ACCÉLÉRATEUR, SF 7452, 0,7OZ LIQ, AÉROSOL, TRANSPARENT

ACCÉLÉRATEUR, SF 7452, 0,7OZ LIQ, AÉROSOL, TRANSPARENT

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.27 / CHAQUE
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
  • N° article LCT2761488
  • N° de modèle du manufacturier 2761488
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.084 lb

Informations sur le produit

Cet accélérateur SF 7452 est transparent et est livré dans une bombe aérosol de 0,7oz liq. Conforme aux normes MIL-A-46050C. Il durcit instantanément.

Spécifications techniques

  • ArticleAccélérateur
  • Type de contenantBombe aérosol
  • À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs instantanés
  • Type de produitAccélérateur
  • SérieSF 7452
  • NormesMIL-A-46050C
  • Viscosité0,4 CP
  • BaseAcétone
  • CaractéristiquesDurcissement immédiat
  • Taille de contenant 0,7 oz liq.
  • Couleur de cuisson Transparent
  • Durée de vie sur pièce 5 min
  • Poids spécifique 0,79
  • Type de base À base d'acétone
  • Poids du contenu en COV 80 g/L
  • Applications principales Speeds Cure
  • Dry Time 30 secondes