!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REMBLAI TUBULAIRE ABSORBEUR D'EAU, 48 PO X 3 PO, 70 GAL PAR PAQUET, BLEU

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBEUR D'EAU, 48 PO X 3 PO, 70 GAL PAR PAQUET, BLEU

PIG

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBEUR D'EAU, 48 PO X 3 PO, 70 GAL PAR PAQUET, BLEU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REMBLAI TUBULAIRE ABSORBEUR D'EAU, 48 PO X 3 PO, 70 GAL PAR PAQUET, BLEU

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBEUR D'EAU, 48 PO X 3 PO, 70 GAL PAR PAQUET, BLEU

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $220.12 / PAQUET de 40

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGWTR018
  • N° de modèle du manufacturier WTR018
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRemblai tubulaire absorbeur d'eau
  • Liquides absorbésEau
  • Volume absorbé par paquet70 gal
  • Diamètre3 po
  • Largeur3 po
  • Matériau de la pellicule extérieurePolypropylène
  • Corde sur la longueurNon
  • FlottantNon
  • Résistance à la moisissureNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Applications spécialiséesEntretien des fuites et des gouttes
  • SérieWTR
  • Type de produit Remblai tubulaire absorbeur d'eau
  • Volume absorbé par remblai/barrage 1,75 gal
  • Couleur Bleu
  • Longueur 48 po
  • Matériau de remplissage Mélange de cellulose et polymères
  • Profil du remblai tubulaire/barrage flottant Rond
  • Neutralisation Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • NFPA99 Non
  • Essorable Non essorable
  • Comprend (40) Remblais tubulaires de 3 po x 48 po
  • Normes CERCLA, OSHA 29 CFR 1910.1200, SARA, TSCA
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande