!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALANCE NUMERIQUE ABSOLUE, LCD

BALANCE NUMERIQUE ABSOLUE, LCD

MITUTOYO

BALANCE NUMERIQUE ABSOLUE, LCD close
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
BALANCE NUMERIQUE ABSOLUE, LCD

BALANCE NUMERIQUE ABSOLUE, LCD

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $601.06 / CHAQUE
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
  • N° article MTT57231010
  • N° de modèle du manufacturier 572-310-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité d'échelle numérique verticale
  • Résolution0,0005 po/0,01 mm
  • Indice IPIP66
  • Type de sortie de donnéesCâble
  • Type de codeur linéaireCapacité électrostatique
  • Mesure maximale - mm100 mm
  • Mesure minimale - mm0 mm
  • Type d'orientation de la balanceFonction unique
  • Longueur de la verge7,283 po/185 mm
  • Câble de sortie de données compatibleFabricant N Degrees 905338, fabricant N Degrees 905409, fabricant N Degrees 905689, fabricant N Degrees 905690, fabricant N Degrees 905691, fabricant N Degrees 905692, fabricant N Degrees 905693, fabricant N Degrees 905694, fabricant N Degrees 959149, fabricant N Degrees 959150
  • Type de dimensionPouce/Mètre
  • ComprendSupports de montage
  • Longueur hors tout8,228 po/209 mm
  • Plage 0 po à 4 po/0 mm à 100 mm
  • Précision +/-0,001 po/0,03 mm
  • Sortie SPC Vertical
  • Type d'affichage ACL
  • Mesure maximale - pouce 4 po
  • Mesure minimale - pouce 0 po
  • Type de fonction de la balance Oui
  • Taille de pile/batterie SR44
  • Épaisseur de la verge 3,5 mm, 0,138 po
  • Type de connexion de sortie de données Digimatic
  • Fonctions Maintien des données, sortie des données, réglage de l'origine, mise sous tension/hors tension, mise à zéro
  • Batterie incluse Oui
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)