!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 PO A 12 PO

COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 PO A 12 PO

MITUTOYO

COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 PO A 12 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 PO A 12 PO

COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 PO A 12 PO

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $991.31 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTT50017330CAL
  • N° de modèle du manufacturier 500-193-30DCAL
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse numérique à 4 voies
  • Résolution0,0005 po/0,01 mm
  • Indice IPNon classé
  • Type de sortie de donnéesCâblé
  • Positionnement absoluOui
  • Type de dimensionPouce/Mètre
  • Résistant(e) à la poussièreOui
  • Type d'actionnement de la mâchoireMolette de réglage
  • Matériau de mâchoireAcier inoxydable
  • Mesure maximale - pouce12 po
  • Mesures4 directions
  • Mesure la dimension intérieureOui
  • Mesure le pasOui
  • Mesure minimale - mm0 mm
  • Taille de pile/batterieSR44
  • Câble SPC compatibleFabricant N Degrees 959149, fabricant N Degrees 959150
  • Résistance à l'eauNon
  • FonctionsRéglage de l'origine, Zéro, Sortie de données, Pouces/mm, Alarme : Basse tension, erreur de composition de la valeur de comptage
  • Graduations - échelle supérieure12 po
  • Comprend un boîtierOui
  • Forme de la mâchoireStandard
  • Répétabilité0,0005 po/0,01 mm
  • Plage 0 po à 12 po, 0 à 300 mm
  • Précision +/-0,0015 po
  • Sortie SPC Oui
  • Certificat d'étalonnage détaillé Oui
  • Matériau du pied à coulisse Acier inoxydable
  • Résistant(e) au liquide de refroidissement Non
  • Certification incluse Certificat d'étalonnage long format traçable au NIST
  • Profondeur de mâchoire 2-33/64 po
  • Mesure minimale - fraction de pouce 0 po
  • Mesure maximale - mm 300 mm
  • Mesure la profondeur Oui
  • Mesure la dimension extérieure Oui
  • Mesure minimale - pouce 0 po
  • Type d'affichage ACL
  • Type de boîtier Boîtier en plastique
  • Type de connexion de sortie de données Digimatic
  • Forme du jauge de profondeur Rectangulaire
  • Graduations - échelle inférieure 0 po
  • Batterie incluse Oui
  • Profondeur de la mâchoire - mâchoire supérieure 55/64 po
  • Type de codeur linéaire Capacité électrostatique
  • Avec écrou de blocage Oui
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande