!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION RACCORD CANNELÉ, ACIER

BOUCHON, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION RACCORD CANNELÉ, ACIER

MILTON

BOUCHON, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION RACCORD CANNELÉ, ACIER close
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
BOUCHON, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION RACCORD CANNELÉ, ACIER

BOUCHON, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION RACCORD CANNELÉ, ACIER

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.89 / CHAQUE
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
  • N° article MTN777-6
  • N° de modèle du manufacturier 777-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1585
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • Composant de couplageBouchon
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Cannelé(e)Cannelé
  • Débit max.34 pi³/min
  • Matériau de jointBuna-N
  • Plage de température250 degrés F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Matériau Acier
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Taille de filetage 3/8 po
  • À utiliser avec Tuyau flexible