!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLUG, 1/4 IN THREAD, 250 ° F, STEEL, 300 PSI AT 70 ° F, 1/4 IN INSIDE DIAMETER, NPT CONNECTION

PLUG, 1/4 IN THREAD, 250 ° F, STEEL, 300 PSI AT 70 ° F, 1/4 IN INSIDE DIAMETER, NPT CONNECTION

MILTON

PLUG, 1/4 IN THREAD, 250 °  F, STEEL, 300 PSI AT 70 °  F, 1/4 IN INSIDE DIAMETER, NPT CONNECTION close
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
PLUG, 1/4 IN THREAD, 250 ° F, STEEL, 300 PSI AT 70 ° F, 1/4 IN INSIDE DIAMETER, NPT CONNECTION

PLUG, 1/4 IN THREAD, 250 ° F, STEEL, 300 PSI AT 70 ° F, 1/4 IN INSIDE DIAMETER, NPT CONNECTION

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.17 / EACH
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
  • N° article MTN778
  • N° de modèle du manufacturier 778
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1585
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

A style couplers are push type automatic. A style couplers are made of heavy-duty steel. Maximum inlet pressure of 300 PSI. Maximum working pressure of 250 PSI. Maximum temperature of 250 degree F. Air flow of 34 SCFM. Seals are Buna-N. Locking balls (where applicable) are stainless steel. Warning: Couplers in this section are for use with shop air only.

Spécifications techniques

  • ItemPlug
  • MaterialSteel
  • Hose Fitting GenderFemale
  • Hose Fitting Size1/4 in
  • Max. Working Pressure @ 70 F300 psi
  • Coupling Locking TypePush-to-Connect
  • Thread Size1/4 in
  • Body Size - Quick Connect Air Couplings1/4 in
  • Interchange Type ARO
  • Coupling Component Plug
  • Connection Type NPT
  • For Hose I.D. 1/4 in
  • Max. Flow Rate 34 cfm
  • Seal Material Buna-N
  • Temp. Range 250 Degrees F
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche