!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELBOW 90 DEG REDUCING 1/2X3/8

ELBOW 90 DEG REDUCING 1/2X3/8

JOHN GUEST

ELBOW 90 DEG REDUCING 1/2X3/8 close
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
ELBOW 90 DEG REDUCING 1/2X3/8

ELBOW 90 DEG REDUCING 1/2X3/8

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3ZLF9
  • N° de modèle du manufacturier PI211612S-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude de réduction
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude de réduction, 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • CouleurGris
  • NormesNSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Système de mesureImpérial
  • Application Transformation des aliments, eau potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Acétal
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Matériau du tube compatible ABS, cuivre, nylon, polyéthylène, acier, PVC non plastifié